Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A2531060 A2531060 Drehknopf Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717777-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2531060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
OKW A2531060 A2531060 Drehknopf Schwarz 1 St.

Rundknopf Ø 31 mm

Mit Spannzangenbefestigung für bequeme Knopfmontage von vorn. Sicherer Sitz auf der Achse. Ideal für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41 591.

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS,Polycarbonat · Produktabmessung, Höhe: 15.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15.5 mm
Marke:
OKW
Farbe:
schwarz
Material:
ABS | Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
A2531060
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, OKW, A2531060, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 3,86*
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 3,88*
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 5,31*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,32*
7 Tage
48
€ 6,99*
ab € 12,52*
€ 17,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4231002
ab € 0,37*
Zubehör
OKW
A4231000
ab € 0,37*
Zubehör
OKW
A4131006
ab € 0,42*
Zubehör
OKW
A6600064
ab € 0,80*
Zubehör
OKW
A4131005
ab € 0,56*
Zubehör
OKW
A4131007
ab € 0,58*
Zubehör
OKW
A4131102
ab € 0,87*
Zubehör
OKW
A4131108
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A6403005
ab € 6,18*
Zubehör
OKW
A4131000
ab € 0,36*
Zubehör
OKW
A4131002
ab € 0,37*
Zubehör
OKW
A4131008
ab € 0,46*
Zubehör
OKW
A4131100
ab € 0,74*
Zubehör
OKW
A4231008
ab € 0,27*
Zubehör
OKW
A4431060
ab € 1,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.