Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A2520060 A2520060 Drehknopf Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717740-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2520060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
OKW A2520060 A2520060 Drehknopf Schwarz 1 St.

Rundknopf Ø 20 mm

Mit Spannzangenbefestigung für bequeme Knopfmontage von vorn. Sicherer Sitz auf der Achse. Ideal für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41 591.

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS,Polycarbonat · Produktabmessung, Höhe: 15.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15.5 mm
Marke:
OKW
Farbe:
schwarz
Material:
ABS | Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
A2520060
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, OKW, A2520060, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 4,06*
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 4,08*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,86*
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 5,10*
6 Tage
34
€ 6,99*
ab € 8,25*
€ 11,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4120107
ab € 0,68*
Zubehör
OKW
A4120106
ab € 0,72*
Zubehör
OKW
A4120006
ab € 0,31*
Zubehör
OKW
A4120104
ab € 0,68*
Zubehör
OKW
A4120108
ab € 0,68*
Zubehör
OKW
A4120005
ab € 0,32*
Zubehör
OKW
A4120102
ab € 0,68*
Zubehör
OKW
A4120002
ab € 0,31*
Zubehör
OKW
A4120007
ab € 1,10*
Zubehör
OKW
A6403005
ab € 6,11*
Zubehör
OKW
A4120000
ab € 0,339*
Zubehör
OKW
A4120008
ab € 0,30*
Zubehör
OKW
A4120100
ab € 0,53*
Zubehör
OKW
A4220000
ab € 0,30*
Zubehör
OKW
A4220002
ab € 0,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.