Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

COM-KNOBS - 40 mm, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-717659-BP
Hersteller:  OKW
Herst.-Nr.:  A3040068
EAN:  2050000383823

Artikeltext:

COM-KNOBS Knöpfe Spannzangenknöpfe in modernem Design und einer zeitgemäßen Farbwahl in Pastelltönen. Universelle Kombinationsmöglichkeiten und Varianten.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 40 mm x 16 mm Achs-Durchmesser: 6 mm durchgehend / abgesetzt (16. 20) Farbe: Grau Höhe: 16 mm Material: PA 6 verstärkt.
... > 05 - Passive Bauelemente > Knöpfe / Zubehör > Knöpfe
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 2,90*
Conrad
€ 4,16*
€ 3,07*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG