Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A1422260 A1422260 Drehknopf Aluminium (Ø x H) 22.8 mm x 13 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717608-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1422260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf alu
OKW A1422260 A1422260 Drehknopf Aluminium (Ø x H) 22.8 mm x 13 mm 1 St.

Drehknöpfe mit seitlicher Schraubbefestigung

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Herstellerfarbe: Aluminium · Material: Thermoplast,Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Ø: 22.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22.8 mm x 13 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Ø:
22.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Marke:
OKW
Material:
Thermoplast | Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
A1422260
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf okw, OKW, A1422260, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,34*
€ 8,44*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,45*
10
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 8,87*
1
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 9,08*
7 Tage
29
1
€ 6,99*
ab € 12,73*
€ 18,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A1300040
ab € 0,0863*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.