Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A1422261 A1422261 Drehknopf Aluminium (Ø x H) 22.7 mm x 13.1 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717556-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1422261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf alu
OKW A1422261 A1422261 Drehknopf Aluminium (Ø x H) 22.7 mm x 13.1 mm 1 St.

Drehknöpfe mit seitlicher Schraubbefestigung

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Herstellerfarbe: Aluminium · Material: Thermoplast,Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 13.1 mm · Produktabmessung, Ø: 22.7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22.7 mm x 13.1 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Ø:
22.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
13.1 mm
Marke:
OKW
Material:
Thermoplast | Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
A1422261
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf okw, OKW, A1422261, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,09*
€ 7,05*
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 7,07*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,51*
€ 5,90*
ab € 3,53*
€ 7,87*
7 Tage
37
€ 6,99*
ab € 13,89*
€ 19,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A1300040
ab € 0,0867*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.