Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A2610040 A2610040 Drehknopf mit Zeiger Schwarz (Ø x H) 10 mm x 14 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717496-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2610040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
OKW A2610040 A2610040 Drehknopf mit Zeiger Schwarz (Ø x H) 10 mm x 14 mm 1 St.

Rundknopf Ø 10 mm

Mit Spannzangenbefestigung für bequeme Knopfmontage von vorn. Sicherer Sitz auf der Achse. Ideal für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41 591.

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 4 mm · Geräteknopf-Besonderheiten: mit Zeiger · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS,Polycarbonat · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 14 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Marke:
OKW
Farbe:
schwarz
Geräteknopf-Besonderheiten:
mit Zeiger
Material:
ABS | Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
A2610040
Achsen-Aufnahme:
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, OKW, A2610040, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 3,59*
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 3,90*
€ 4,00*
ab € 2,81*
€ 4,17*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,27*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 6,33*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4210002
ab € 0,21*
Zubehör
OKW
A4110007
ab € 0,176*
Zubehör
OKW
A4110106
ab € 0,57*
Zubehör
OKW
A4110006
ab € 0,176*
Zubehör
OKW
A4110104
ab € 0,62*
Zubehör
OKW
A4110102
ab € 0,58*
Zubehör
OKW
A4110002
ab € 0,19*
Zubehör
OKW
A4110004
ab € 0,37*
Zubehör
OKW
A4110005
ab € 0,37*
Zubehör
OKW
A6402005
ab € 7,10*
Zubehör
OKW
A7510018
ab € 1,09*
Zubehör
OKW
A4110000
ab € 0,168*
Zubehör
OKW
A4110008
ab € 0,168*
Zubehör
OKW
A4110100
ab € 0,54*
Zubehör
OKW
A4110108
ab € 0,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.