Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klauke 44R645 Rohrkabelschuh 45 ° M6 25 mm² Loch-Ø: 6.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-716854-BP
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     44R645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
klauke rohrkabelschuhe 45 grad
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Winkel-Rohrkabelschuh, unisoliert

Loch-Ø: 6.5 mm
Querschnitt (max.): 25 mm²

Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 45 ° · Gewinde-Maß: M6 · Herst.-Teilenr.: 44R645 · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Loch-Ø: 6.5 mm · Produkt-Art: Rohrkabelschuh · Querschnitt (max.): 25 mm² · Typ (Hersteller-Typ): 44R645

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Klauke
Gewinde-Maß:
M6
Herst.-Teilenr.:
44R645
Typ (Hersteller-Typ):
44R645
Ausführung (allgemein):
45 °
Querschnitt (max.):
25 mm²
Loch-Ø:
6.5 mm
Anschlusswinkel:
45 °
Kontaktmaterial:
Kupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Rohrkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: 2050001561534, Klauke, 44R645
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,15*
ab € 0,9064*
€ 1,0264*
12 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,9141*
€ 1,0341*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,75*
ab € 0,9603*
€ 1,0803*
34 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,0461*
€ 1,1861*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.