Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 1652L Parallelverbinder 10 mm² Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-716552-BP
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1652L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Klauke 1652L Parallelverbinder 10 mm² Unisoliert Metall 1 St.

Parallelverbinder nach DIN, unisoliert

Herstellung nach DIN 46341 Teil 1. Für Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 6.7 mm · Herstellerfarbe: Metall · Innen-Durchmesser: 4.5 mm · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Maßangaben: (l x d4 x d1) 21 x 6,7 x 4,5 mm · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Querschnitt (max.): 10 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(l x d4 x d1) 21 x 6|ツ|7 x 4|ツ|5 mm
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Maßangaben:
(l x d4 x d1) 21 x 6|ツ|7 x 4|ツ|5 mm
Querschnitt-Bereich:
10 mm² (max)
Marke:
Klauke
Innen-Durchmesser:
4.5 mm
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
1652L
Typ (Hersteller-Typ):
1652L
Querschnitt (max.):
10 mm²
Außen-Durchmesser:
6.7 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Parallelverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: klauke quetschverbinder, quetschverbinder, 2050001561343, Klauke, 1652L
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2591*
€ 0,3491*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,26114*
€ 0,35114*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2803*
€ 0,3703*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2916*
€ 0,3916*
Lager 102
330
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.