Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 1630K Parallelverbinder 1.50 mm² 2.50 mm² Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-716425-BP
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1630K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Klauke 1630K Parallelverbinder 1.50 mm² 2.50 mm² Unisoliert Metall 1 St.

Parallelverbinder nach DIN, unisoliert

Herstellung nach DIN 46341 Teil 1.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 3.9 mm · Herstellerfarbe: Metall · Innen-Durchmesser: 2.3 mm · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Maßangaben: (l x d4 x d1) 8 x 3,9 x 2,3 mm · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(l x d4 x d1) 8 x 3|ツ|9 x 2|ツ|3 mm
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Länge:
8 mm
Maßangaben:
(l x d4 x d1) 8 x 3|ツ|9 x 2|ツ|3 mm
Querschnitt-Bereich:
1.50 - 2.50 mm²
Marke:
Klauke
Innen-Durchmesser:
2.3 mm
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
1630K
Typ (Hersteller-Typ):
1630K
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Außen-Durchmesser:
3.9 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
Querschnitt (min.):
1.50 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Parallelverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: klauke quetschverbinder, quetschverbinder, 2050001561268, Klauke, 1630K
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0582*
€ 0,0842*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,05843*
€ 0,08433*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0587*
€ 0,085*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0657*
€ 0,0947*
Lager 102
3233
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.