Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weipu SF1212/P2 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): SF12 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-716206-BP
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     SF1212/P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Weipu SF1212/P2 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): SF12 1 St.

Push-Pull Rundsteckverbinder IP67

IP67

Die Rundsteckverbinder der Serie SF12 mit Push-Pull Verriegelung sorgen für eine kompakte und sichere Verbindung. Schnelles und leichtes Stecken, Verriegeln und Trennen. Blindes und leichtes Stecken und Trennen an schwer zugänglichen Stellen durch geringen Platzbedarf. Anwendung bei Mess- und Protokollgeräten, in der Roboter- und Industrietechnik.

Technische Daten:
AWG: 14 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Messing, verchromt · Kontaktmaterial: Messing vergoldet · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 2 · Querschnitt (max.): 2 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): SF12 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +95 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Verschlussart (Details): Push-Pull

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2
Querschnitt-Bereich:
2 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
Weipu
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
SF12
Herst.-Teilenr.:
SF1212/P2
Typ (Hersteller-Typ):
SF1212/P2
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
2 mm²
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
14
Kontaktmaterial:
Messing vergoldet
Verschlussart (Details):
Push-Pull
Gehäuse-Material:
Messing|ツ| verchromt
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+95 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,63*
€ 8,50*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,51*
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 9,40*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 12,83*
€ 18,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEIPU Connector
SF1210/S2 I
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.