Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klauke 8102 Flachsteckverbinder Steckbreite: 2.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Vollisoliert Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-716055-BP
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
klauke flachsteckverbinder
flachsteckverbinder
Elastik-Steckverbinder

Transparent
2.8 mm x 0.8 mm
-

Mit integrierten Flachsteckern.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herst.-Teilenr.: 8102 · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Vollisoliert · Pole: 2 · Produkt-Art: Flachsteckverbinder · Steck-Größe: 2.8 x 0.8 mm · Steckbreite: 2.8 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Nein · Typ (Hersteller-Typ): 8102

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Tiefe:
5.5 mm
Steck-Größe:
2.8 x 0.8 mm
1c. Marke:
Klauke
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
8102
Typ (Hersteller-Typ):
8102
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
2.8 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anschlusswinkel:
180 °
Pole:
2
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Flachsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 2050001561046, Klauke, 8102
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,15*
ab € 0,6382*
€ 0,7182*
214 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,6403*
€ 0,7203*
33 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6495*
€ 0,7295*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,75*
ab € 0,6616*
€ 0,7416*
Lager 102
82
1
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.