Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1542965 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gerade Polzahl: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-715920-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1542965
EAN/GTIN:
     4046356097673
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Phoenix Contact 1542965 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gerade Polzahl: 5 1 St.

SACC-MS-5CON-PG 7-M SCO - Steckverbinder

Sensor-/Aktor-Stecker, Stecker gerade, 5-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Schraubanschluss, Metallrändel, Kabelverschraubung Pg7

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anschlussquerschnitt (max.): 0.75 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Kodierung: A · Nennspannung: 48 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 5 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP67
Kodierung:
A
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Polzahl:
5
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
1542965
Typ (Hersteller-Typ):
SACC-MS-5CON-PG 7-M SCO
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
48 V/AC | 60 V/AC
Anschlussquerschnitt (max.):
0.75 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,65*
€ 10,48*
€ 5,46*
ab € 7,69*
€ 10,54*
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 11,60*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,47*
€ 11,63*
Lager 102
160
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 16,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202465
ab € 11,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1208445
ab € 28,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1500787
ab € 7,45*
Zubehör
Phoenix
1436505
ab € 8,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,86*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.