Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik LWL-Steckverbinder NO2-4FDW-1-A Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-715849-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NO2-4FDW-1-A
EAN/GTIN:
     7613187007811
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Steckverbinder
neutrik lwl steckverbinder
lwl steckverbinder
Neutrik LWL-Steckverbinder NO2-4FDW-1-A Steckverbinder

opticalCON DUO Einbaubuchse

Einbaubuchse mit Schwarzchrom Beschichtung, 4 Lötkontakten, 1 LC-Duplex Durchführungsanschluss und 1 Erdungskontakt aufs Gehäuse (für SMPTE Kabelschirm), wasserdicht gemäss IP65, Panelmontage von vorne.
Der Chassis-Einbaustecker in D-Gehäuseform dient als Durchführung, womit eine einfache Installation gewährleistet ist, indem schlichtweg ein herkömmlicher LC-Duplex-Stecker auf der Rückseite eingesteckt wird. Der Einbaustecker verfügt über eine automatisch angetriebene Schutzklappe mit Silikondichtung, die die Glasfaser vor Schmutz und Staub in nicht gestecktem Zustand schützt und die bewährte Push-Pull Verriegelung für eine sichere Verbindung. Farbige Dichtungen zur Kennzeichnung der Faserart sind inkludiert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): LC · Betriebstemperatur (max.) (num): +75 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (LWL): Steckverbinder · Gehäusematerial: Zinkdruckguss · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart: Panelmontage · Passend für (LWL): OpticalCON,LC-Stecker · Schutzklasse: IP65 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau,Push-Pull-Verriegelung

Hinweis:
Entspricht nicht dem SMPTE 344M Standard. Dieses System eignet sich für Innenanwendungen (Studio) von Kameraverbindungen unter Berücksichtigung von Kriterien gemäss IEC 60664-1 wie Verschmutzungsgrad 1, Überspannungskategorie 1 und Bemessungsspannung. Für detaillierte Informationen fordern Sie das White Paper "opticalCON @ SMPTE Indoor Applications" an.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Neutrik
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Neutrik
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
LC
Passend für (LWL):
OpticalCON | LC-Stecker
Funktionen (LWL):
Steckverbinder
Herst.-Teilenr.:
NO2-4FDW-1-A
Montageart:
Panelmontage
Betriebstemperatur (max.):
+75 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau | Push-Pull-Verriegelung
Schutzklasse:
IP65
Produkt-Art:
LWL-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 7613187007811, Neutrik, NO2-4FDW-1-A, 771-0464
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 59,25*
€ 74,09*
€ 4,00*
ab € 60,86*
€ 77,27*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 81,20*
€ 100,79*
€ 3,50*
ab € 86,67*
€ 105,86*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,21*
€ 125,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
SCDR
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.