Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV NYS373-5 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Schwarz, Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-715270-BP
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS373-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
N Steckverbinder
Rean AV NYS373-5 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Schwarz,Grün 1 St.

Profi-Cinch-Stecker

Mit Farbkennung

Mit farbigem Codierring, geeignet zum Beispiel für RGBHV Anwendungen · Inklusive Spannzange und Gummi-Knickschutztülle · Vergoldete Kontakte, Lebensdauer 1000 Steckzyklen

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: >1000 · Ausführung (allgemein): Farbring grün · Herstellerfarbe: Schwarz,Grün · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): Kontakte: CuZn39Pb3, Gehäuse: CuZn39Pb3 · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -25 - +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grün
Marke:
Rean AV
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
schwarz | grün
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
NYS373-5
Typ (Hersteller-Typ):
NYS373-5
Material (Details):
Kontakte: CuZn39Pb3|ツ| Gehäuse: CuZn39Pb3
Ausführung (allgemein):
Farbring grün
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
AWG:
24
Kabel-Durchmesser (Details):
3.5 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
>1000
Temperaturbereich (Details):
-25 - +70 °C
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 2,21*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 2,39*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,41*
Lager 102
104
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,90*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,86*
€ 23,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.