Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 80DT 80DT Panzertape 80DT Olivgrün (L x B) 50 m x 50 mm 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-713266-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     80DT
EAN/GTIN:
     4016138851052
Suchbegriffe:
Duck Tape
Duct Tape
Panzer-Band
Panzer-Tape
Panzertape

Olivgrün
(L x B) 50 m x 50 mm


Technische Daten:
Dicke: 0.31 mm · Farbe: Olivgrün · Inhalt: 50 m · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.3 mm · Produkt-Art: Panzertape · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Serie (Klebebänder): 80DT · Temperatur (max.): +60 °C · Trägermaterial: Baumwoll-, Polyestergewebe · Typ (Hersteller-Typ): 80DT

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Olivgrün
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
grün
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
80DT
Typ (Hersteller-Typ):
80DT
Trägermaterial:
Baumwoll-, Polyestergewebe
Materialstärke:
0.3 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Dicke:
0.31 mm
Produkt-Art:
Panzertape
Weitere Suchbegriffe: Panzerband, Panzertape, panzerband 50m oliv, panzerband 50mm, panzerband grün, TOOLCRAFT, 80DT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,40*
€ 17,97*
€ 4,00*
ab € 14,89*
€ 17,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 16,70
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,288* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.