Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeQuiet Strom Anschlusskabel [4x SATA-Strom-Stecker 15pol. - 1x bequiet! Stromanschluss modular] 0.72 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-713255-BP
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     CS-6740
EAN/GTIN:
     4260052183458
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
S-ATA Kabel
SATA Kabel
BeQuiet Strom Anschlusskabel [4x SATA-Strom-Stecker 15pol. - 1x bequiet! Stromanschluss modular] 0.72 m Schwarz

BeQuiet Strom Anschlusskabel [4x SATA-Strom-Stecker 15pol. - 1x bequiet! Stromanschluss modular] 0.72 m Schwarz

4x SATA-Strom Stecker auf bequiet! Stromanschluss modular
Zum Anschluss von 4 Serial ATA-Geräten an einem Standard- PC-Netzteil
Kabellänge:
Schwarz gesleeved

Der Bau eines perfekt aufgerüsteten PCs erfordert eine Menge Zeit und Hingabe. Um eine hohe Leistung, unschlagbare Zuverlässigkeit und einen nahezu unhörbaren Betrieb zu erreichen, sind eine Vielzahl wichtiger Upgrades im System notwendig. Aber was genau sorgt zum Schluss für das gewisse Etwas? Ganz klar: Die be quiet! Power Cable!
Hochwertige Materialien, nützliche Funktionen und ein tolles Design vereinen sich in den be quiet! Power Cable, gedacht für den Gebrauch mit hochleistungsfähigen modularen be quiet! Netzteilen. Die schwarz ummantelten Kabel sind erhältlich in acht S-ATA Modellen und sorgen für maximalen Komfort und Kompatibilität mit allen Gehäuseformaten. Die Power Cable steigern die Luftzirkulation und verbessern die Kühlleistung sogar in den größten PC-Gehäusen.Frei wählbare Längen und verschiedene Anschlussmöglichkeiten ergeben den perfekten Mix aus stilsicherem Design, verbesserter Kühlung und wertvollem Peripheriegerät-Support.

Dieses SATA-Stromanschlusskabel ist kompatibel mit folgenden Netzteilen des Herstellers bequiet!
- Dark Power Pro (ab P8)
- Straight Power (ab E9)
- Pure Power (L8)
- Power Zone

Technische Daten:
AWG: 18 · Anschluss-Typ: SATA II · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SATA-Strom-Stecker 15pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): bequiet! Stromanschluss modular · Anzahl Anschluss A: 4 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: gesleeved · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.72 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.72 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
SATA-Strom-Stecker 15pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
bequiet! Stromanschluss modular
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
4 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Strom
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
gesleeved
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
SATA II
Kabeltyp (Details):
SATA II
AWG:
18
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: S-ATA Powerkabel, S-ATA Stromkabel, SATA Powerkabel, SATA Stromkabel, s-ata kabel, 04260052183458, 4260052183458, BeQuiet, CS-6740, Festplatten Stromkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,71*
€ 6,93*
1
€ 4,00*
ab € 5,48*
€ 8,27*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 5,73*
€ 8,30*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,84*
€ 8,44*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 8,87*
€ 12,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.