Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufsteckblitz Nikon SB-300 Passend für=Nikon Leitzahl bei ISO 100/50 mm=18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-713249-BP
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     FSA04101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz nikon
aufsteckblitz
Nikon SB-300 Blitzgerät

Kompakt und leicht
Leitzahl von 18 (m bei ISO 100)
Bis zu 120° nach oben neigbar
Überhitzungsschutz

Vielseitiges, benutzerfreundliches Blitzgerät, das zu digitalen Nikon-Spiegelreflexkameras und mit einem Zubehörschuh ausgestatteten Nikon-COOLPIX-Kameras kompatibel ist. Dieses kompakte und leichte externe Blitzgerät ermöglicht auf praktische Weise, die Qualität und Richtung des Lichts zu steuern und so kreative, perfekt belichtete Bilder zu erzeugen.
Das Blitzgerät lässt sich ganz einfach am Zubehörschuh der Kamera anbringen und kann um bis zu 120° geneigt werden. Richten Sie das Blitzgerät gegen die Decke und blitzen Sie "indirekt", um eine diffuse oder weiche Lichtführung zu erzielen. Verleihen Sie Ihren Tageslichtaufnahmen mehr Wirkung, erhöhen Sie die Bildqualität in der Dämmerung oder optimieren Sie die Detailzeichnung in den Schattenpartien des Motivs selbst bei starkem Gegenlicht.

Ausstattung:
Mobiles Blitzgerät - Dies ist die ideale Zubehörkomponente, wenn Sie mehr Licht benötigen oder Ihre Bilder kreativ gestalten möchten. Das Blitzgerät ist i-TTL-kompatibel. · Vielseitige Reichweite: Mit einer Leitzahl von 18 (m, bei ISO 100) können Sie entfernte Motive selbst bei schwachem Licht gut ausleuchten. · Variabler Lichteinfall: Der Blitzreflektor kann um bis zu 120° geneigt werden, sodass Sie den Lichteinfallswinkel genau nach Ihren Vorstellungen steuern können. Machen Sie kreative Aufnahmen, indem Sie indirekt über Decke oder Wände blitzen. · Einfache Bedienung: Das leicht zu bedienende Blitzgerät lässt sich direkt am Zubehörschuh der Kamera anbringen. · Überhitzungsschutz: Verhindert eine Beschädigung des Blitzgeräts durch Überhitzung bei intensiver Nutzung. · Micro-Akkus/-Batterien (Größe AAA): Das Blitzgerät wird mit zwei Micro-Akkus/-Batterien (Größe AAA) betrieben. So können Sie es überall auf der Welt mit Strom versorgen. · Die Firmware lässt sich direkt über die Kamera aktualisieren.

Technische Daten:
Gewicht: 120 g · Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 18 · Passend für: Nikon · Produkt-Art: Aufsteckblitz · Produktabmessung, Breite: 62.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 65.4 mm · Produktabmessung, Länge: 57.4 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen

Lieferumfang:
Soft Tasche SS-DC1.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
65.4 mm
Produktabmessung, Länge:
57.4 mm
Produktabmessung, Breite:
62.3 mm
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
18
Passend für:
Nikon
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Aufsteckblitz
Weitere Suchbegriffe: 018208048106, Nikon, FSA04101, SB-300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.