Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1 St. SAFE TON Riese Betriebsspannung: 24 V/DC, 24 V/AC 2 Schließer, 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-712801-BP
Hersteller:
     Riese Electronic
Herst.-Nr.:
     AR.9621.2100
EAN/GTIN:
     4250050920766
Suchbegriffe:
4250050920766
Riese
AR.9621.2100
SAFE TON
Not-Halt-Sicherheitsrelais und Schutztürwächter mit Zeitverzögerung

Querschlusssicherheit oder 1-kanalige Schaltung
Start automatisch oder manuell
Zeitbereich 0,05 s – 600 s in 64 Stufen

Not-Halt-Sicherheitsrelais und Schutztürwächter mit sofort und anzugverzögerten Freigabestromkreisen. Das Sicherheitsrelais findet Anwendung in ein- oder zweikanaliger Schaltungstechnik für Not-Halt-Schalter und zwei-kanaliger Schaltungstechnik mit Grenztaster für Schiebeschutzgitter, Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung, gesteuertes Stillsetzen z.B. Abbremsen eines Motores durch einen Frequenzumrichter.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebstemperatur (max.) (num): +55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -20 °C · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 2 Schließer,1 Öffner · Schaltleistung (max.): 1500 VA · Schaltspannung (max.): 24 V/DC,230 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Typ (Hersteller-Typ): SAFE TON · Weitere technische Daten: Sicherheitskategorie: 4 · Performance Level: PL e · SIL3 und SILCL3 · Ausführung (allgemein): Sicherheitsrelais · Kontaktart: 2 Schließer anzugverzögert · Zertifizierung: TÜV/CE/UL/cUL

Weitere Suchbegriffe: Maschinensicherheit
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 280,23*
€ 297,95*
Frei Haus
ab € 175,10*
€ 307,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,95*
€ 354,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,23*
€ 333,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.