Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 1 St. SAFE CM Riese Betriebsspannung: 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-712799-BP
Hersteller:
     Riese Electronic
Herst.-Nr.:
     AR.9680.9002
EAN/GTIN:
     4250050920926
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Nachschaltrelais für Sicherheitsschaltmatten/-leisten

Optische Schaltzustandsanzeige
Netzkontrolle durch LED
Autostart möglich
Verschleißfreie Halbleiterausgänge

Das Sicherheitsrelais findet Anwendung bei Sicherheitsschaltmatten und /-leisten mit einem Max. Mattenwiderstand von 500 Ohm. Das Gerät bietet die Möglichkeit, zwei oder mehrere SAFE C-Module logisch miteinander zu verknüpfen. So können über eine logische „UND“-Verknüpfung mehrere Sicherheitsfunktionen einer Maschine verschleißfrei kombiniert werden. Zusätzlich verfügt das Modul u.a. über verschiedene Startmodi und Kurzschlusssicherheit.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebstemperatur (max.) (num): +55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -25 °C · Inhalt: 1 St. · Schaltstrom (max.): 1.8 A · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsrelais · Typ (Hersteller-Typ): SAFE CM · Weitere technische Daten: Sicherheitskategorie: 4 · Performance Level: PL e · Auführung (allgemein): Sicherheitsrelais
· Zertifizierung: TÜV/CE/UL/cUL

Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais dc24v, nachschaltgerät, sicherheitsrelais 24v, 4250050920926, Riese, AR.9680.9002, SAFE CM, Maschinensicherheit
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 167,74*
€ 180,63*
Frei Haus
ab € 119,09*
€ 186,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.