Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 1 St. SAFE CL Riese Betriebsspannung: 24 V/DC, 24 V/AC 3 Schließer, 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-712798-BP
Hersteller:
     Riese Electronic
Herst.-Nr.:
     AR.9680.9001
EAN/GTIN:
     4250050920919
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Nachschaltrelais für Sicherheitslichtschranken/-gitter

Optische Schaltzustandsanzeige
Netzkontrolle durch LED
Autostart möglich

Das Sicherheitsrelais findet Anwendung in u.a. berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS, Lichtschranken, Lichtgitter und Lichtvorhänge) Typ 4 oder Typ 2 und Sicherheitssensor mit 2 PNP-Ausgängen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebstemperatur (max.) (num): +55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -25 °C · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 3 Schließer,1 Öffner · Schaltleistung (max.): 1250 VA · Schaltspannung (max.): 24 V/DC,240 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsrelais · Typ (Hersteller-Typ): SAFE CL · Weitere technische Daten: Sicherheitskategorie: 4 · Performance Level: PL e · Ausführung (allgemein): Sicherheitsrelais · Zertifizierung: TÜV/CE/UL/cUL

Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais dc24v, nachschaltgerät, sicherheitsrelais 24v, 4250050920919, Riese, AR.9680.9001, SAFE CL, Maschinensicherheit
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 162,92*
€ 175,60*
Frei Haus
ab € 112,21*
€ 180,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,60*
€ 208,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.