Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1 St. SAFE 1 Riese Betriebsspannung: 24 V/DC, 24 V/AC 3 Schließer, 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-712795-BP
Hersteller:
     Riese Electronic
Herst.-Nr.:
     AR.9655.2000
EAN/GTIN:
     4250050919654
Suchbegriffe:
4250050919654
Riese
AR.9655.2000
SAFE 1
Not-Halt-Sicherheitsrelais und Schutztürwächter

Optische Schaltzustandsanzeige
Netzkontrolle durch LED
Keine Überwachung der START-Taste/ Auto-Start möglich

Das Sicherheitsrelais findet Anwendung in ein- oder zweikanaliger Schaltungstechnik für Not-Halt-Schalter und ein- oder zweikanaliger Schaltungstechnik mit Grenztaster für Schiebeschutzgitter.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebstemperatur (max.) (num): +55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -25 °C · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 3 Schließer,1 Öffner · Schaltleistung (max.): 1250 VA · Schaltspannung (max.): 24 V/DC,240 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Typ (Hersteller-Typ): SAFE 1 · Weitere technische Daten: Sicherheitskategorie: 3 · Performance Level: PL d · Auführung (allgemein): Sicherheitsrelais · Zertifizierung: TÜV/CE/UL/cUL

Weitere Suchbegriffe: Maschinensicherheit
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 137,90*
€ 148,42*
Frei Haus
ab € 115,04*
€ 152,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.