Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ept 114-40060 Federleiste Gesamtpolzahl 15 Anzahl Reihen 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-712673-BP
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     114-40060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Federleiste


Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · DIN-Bauform (Steckverbinder): H15 · Durchgangs-Widerstand: < 8 mΩ · Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0 · Gesamtpolzahl: 15 · Herst.-Teilenr.: 114-40060 · Herstellerfarbe: Hellgrau · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 3100 V · Nennstrom: 15 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41612 · Polzahl: 15 · Produkt-Art: Federleiste · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 30.1 mm · Produktabmessung, Länge: 14.4 mm · Rastermaß: 5.08 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Federleiste gerade · Steckzyklen: 500 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ (Hersteller-Typ): 114-40060

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 14.4 x 95 x 30.1 mm
Gesamtpolzahl:
15
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produktabmessung, Höhe:
30.1 mm
Produktabmessung, Länge:
14.4 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
1c. Marke:
ept
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
verzinnt
DIN-Bauform (Steckverbinder):
H15
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
114-40060
Typ (Hersteller-Typ):
114-40060
Steckzyklen:
500
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
3100 V
Rastermaß:
5.08 mm
Polzahl (num):
15
Steckverbinder-Bauform:
Federleiste gerade
Durchgangs-Widerstand:
< 8 mΩ
Anzahl Reihen:
2
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41612
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PBT, UL 94V-0
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Federleiste
Weitere Suchbegriffe: federleiste ept, federleiste, federleiste grau, ept, 114-40060
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,53*
€ 10,88*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 10,08*
€ 10,89*
1 Tag
93
€ 5,95*
ab € 5,79*
€ 11,09*
109 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 6,62*
€ 17,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.