Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ept 101-80014 Messerleiste Gesamtpolzahl 20 Anzahl Reihen 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-712648-BP
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     101-80014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messerleiste
ept messerleiste
messerleiste
messerleiste 20pol
Messerleiste


Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Belegung: (a+b) · DIN-Bauform (Steckverbinder): B/3 · DIN-Norm: DIN 41612 · Durchgangs-Widerstand: < 20 mΩ · Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0 · Gesamtpolzahl: 20 · Herst.-Teilenr.: 101-80014 · Herstellerfarbe: Hellgrau · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 1.5 A · Polzahl: 20 · Polzahl je Reihe: 10 · Produkt-Art: Messerleiste · Produktabmessung, Breite: 38.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.5 mm · Produktabmessung, Länge: 8.6 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Messerleiste abgewinkelt · Steckzyklen: 500 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ (Hersteller-Typ): 101-80014

Hinweis:
Bestückungsplan siehe Datenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.6 x 38.1 x 15.5 mm
Gesamtpolzahl:
20
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produktabmessung, Höhe:
15.5 mm
Produktabmessung, Länge:
8.6 mm
Produktabmessung, Breite:
38.1 mm
Nennstrom - gerundet:
1.5 A
1c. Marke:
ept
Belegung:
(a+b)
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
verzinnt
DIN-Bauform (Steckverbinder):
B/3
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
101-80014
Typ (Hersteller-Typ):
101-80014
Steckzyklen:
500
Nennstrom:
1.5 A
Nennspannung:
1000 V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl (num):
20
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Messerleiste abgewinkelt
Durchgangs-Widerstand:
< 20 mΩ
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PBT, UL 94V-0
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
DIN-Norm:
DIN 41612
Produkt-Art:
Messerleiste
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: ept, 101-80014
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,10*
Lager 102
80
1
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,24*
1 Tag
29
1
€ 7,95*
ab € 0,825*
€ 2,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.