Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ept 244-22300-15 Federleiste Gesamtpolzahl 110 Anzahl Reihen 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-712623-BP
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     244-22300-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
Federleiste
federleiste ept
direktsteckverbinder
Federleiste hm 2.0


Anzahl Reihen 5

Inhalt 1 St.

Die hartmetrische Steckverbinderreihe ept hm 2.0 wurde in Anlehnung an den internationalen Standard IEC 61076-4-101 entwickelt. Anwendern ist dadurch ein weltweiter Standard für die Verbindung von Leiterplatten durch hochpolige Steckverbinder im 2.00mm Raster gesichert, die Steckverbinder sind u.a. als Signalsteckverbinder für CompactPCI spezifiziert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Einpressen · Anzahl Reihen: 5 · Belegung: (a+b+c+d+e) · Durchgangs-Widerstand: IEC 512-5: 20 mΩ · Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0 · Gesamtpolzahl: 110 · Herst.-Teilenr.: 244-22300-15 · Herstellerfarbe: Hellgrau · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Bronze · Nennstrom: 1.5 A · Normen/Prüfzeichen: IEC 61076-4-101 · Polzahl: 110 · Polzahl je Reihe: 22 · Produkt-Art: Federleiste · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 20.5 mm · Produktabmessung, Länge: 11.35 mm · Rastermaß: 2 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Federleiste gerade · Steckzyklen: > 250 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ (Hersteller-Typ): 244-22300-15

Hinweis:
Bestückungsplan siehe Datenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11.35 x 44 x 20.5 mm
Gesamtpolzahl:
110
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produktabmessung, Höhe:
20.5 mm
Produktabmessung, Länge:
11.35 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Nennstrom - gerundet:
1.5 A
1c. Marke:
ept
Belegung:
(a+b+c+d+e)
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Einpressen
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
244-22300-15
Typ (Hersteller-Typ):
244-22300-15
Steckzyklen:
> 250
Nennstrom:
1.5 A
Rastermaß:
2 mm
Polzahl (num):
110
Polzahl je Reihe:
22
Steckverbinder-Bauform:
Federleiste gerade
Durchgangs-Widerstand:
IEC 512-5: 20 mΩ
Anzahl Reihen:
5
Normen/Prüfzeichen:
IEC 61076-4-101
Kontaktmaterial:
Bronze
Gehäuse-Material:
PBT, UL 94V-0
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Federleiste
Weitere Suchbegriffe: federleiste grau, ept, 244-22300-15
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 6,46*
Lager 102
82
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,48*
1 Tag
67
€ 7,95*
ab € 3,29*
€ 9,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.