Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120068 10120068 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 9 Kunststoff, metallisiert 180 ° Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-711764-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120068
EAN/GTIN:
     4011376703903
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse polzahl: 9 kunststoff
BKL Electronic 10120068 10120068 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 9 Kunststoff, metallisiert 180 ° Silber 1 St.

D-SUB-Gehäuse

Polzahl (num): 9
Kunststoff, metallisiert

Mit geradem Kabeleingang.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Kunststoff, metallisiert · Herstellerfarbe: Silber · Kabelausgänge: 1 · Polzahl (num): 9 · Steckverbinder-Besonderheiten: Gehäuse,inkl. Rändelschrauben 4-40,inkl. Zugentlastungsklemme

Lieferumfang:
Befestigungsschrauben mit 4 - 40 UNC Gewinde.

Weitere Informationen:
Kabelausgänge:
1
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
BKL Electronic
Steckverbinder-Besonderheiten:
Gehäuse | inkl. Rändelschrauben 4-40 | inkl. Zugentlastungsklemme
Herst.-Teilenr.:
10120068
Typ (Hersteller-Typ):
10120068
Polzahl (num):
9
Anschlusswinkel:
180 °
Gehäuse-Material:
Kunststoff|ツ| metallisiert
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, d-sub gehäuse 9 pol, 4011376703903, BKL Electronic, 10120068, d sub gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3729
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,77*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,77*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,85*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,54*
€ 13,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.