| |
|
| Artikel-Nr.: 102-711594-BP Herst.-Nr.: ATUE 1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabeltüllen
Schwarz N/A
Passende Kabeltülle
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: ATUE 1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Passend für Steckverbinder: D-SUB Gehäuse 15-polig,D-SUB Gehäuse 25-polig · Produkt-Art: Kabeltülle · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ATUE 1
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | ASSMANN WSW | Farbe: | schwarz | Passend für Steckverbinder: | D-SUB Gehäuse 15-polig | D-SUB Gehäuse 25-polig | Herst.-Teilenr.: | ATUE 1 | Typ (Hersteller-Typ): | ATUE 1 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kabeltülle | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2050000227653, ASSMANN WSW, ATUE 1 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,26* | € 0,60* | | | | Lager 102 | | | | 7 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,30* | € 0,61* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,00* | € 15,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|