Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-DFF 15LPIII/Z D-SUB Buchsenleiste 180 ° Polzahl (num): 15 Schneid-Klemm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-711381-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-DFF 15LPIII/Z
EAN/GTIN:
     4016138183733
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabel
IDC-Steckverbinder
D-Sub Steckverbinder
ASSMANN WSW A-DFF 15LPIII/Z D-SUB Buchsenleiste 180 ° Polzahl (num): 15 Schneid-Klemm 1 St.

D-SUB für Flachbandkabel

Schneid-Klemmtechnik

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Polzahl (num): 15 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ASSMANN WSW
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Herst.-Teilenr.:
A-DFF 15LPIII/Z
Typ (Hersteller-Typ):
A-DFF 15LPIII/Z
Polzahl (num):
15
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Kontakt-Belastbarkeit:
≤ 1.5 A
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Anschluss (Details):
Schneid-Klemmtechnik
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse gerade, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, ASSMANN WSW, A-DFF 15LPIII/Z, 674-0899, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,06*
€ 1,73*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,91*
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 2,98*
3 Tage
39
€ 9,50*
ab € 2,03*
€ 3,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN WSW
ABW 15
ab € 0,72*
Zubehör
Hanlong Industrial
HT-214
ab € 7,94*
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.