| |
|
| Artikel-Nr.: 102-710723-BP Herst.-Nr.: RKD 500/2x24 EAN/GTIN: 4016138640243 |
| |
|
| | |
| Block RKD 500/2x24 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 24 V/AC 500 VA 10.4 A
Ringkern-Transformator
2 x 115 V 2 x 24 V/AC 10.4 A 500 VA
Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung im Ein- und Ausgang. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangs-Strom: 10.4 A · Ausgangsspannung: 24 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 115 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 4.80 kg · Isolierstoffklasse: A · Leistung: 500 VA · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Ø: 140 mm · Prüfspannung: 4000 V · Schutzklasse: II (vorbereitet) · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Zulassungen, Normen: IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6
Lieferumfang: Zwei flexible Isolierscheiben, 1 Metallplatte und Schraube
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 140 mm x 66 mm | Produktabmessung, Ø: | 140 mm | Produktabmessung, Höhe: | 66 mm | Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): | 2 x 115 V | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): | 2 x 24 V/AC | Marke: | Block | Anschluss (Bauelemente): | Kabel|ツ| offenes Ende | Typ (Hersteller-Typ): | RKD 500/2x24 | Eingangsspannung (num): | 115 V | Ausgangs-Strom: | 10.4 A | Ausgangsspannung: | 24 V/AC | Anzahl Eingänge: | 2 x | Anzahl Ausgänge: | 2 x | Leistung: | 500 VA | Bauart: | offen | Isolierstoffklasse: | A | Frequenz (Details): | 50 - 60 Hz | RoHS-konform: | Ja | Schutzklasse: | II (vorbereitet) | weitere Zulassungen, Normen: | IEC 61558-2-4; 2-6|ツ| DIN EN 61558-2-4; 2-6|ツ| VDE 0570 Teil 2-4; 2-6 | Umgebungstemperatur (max.): | +40 °C | Prüfspannung: | 4000 V | Gewicht: | 4.80 kg | Produkt-Art: | Ringkerntransformator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, ringkerntrafo 500va, ringkerntrafo, block ringkerntransformatoren, Block, RKD 500/2x24, 752-9410, Ringtrafo |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,48* | € 129,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,49* | € 129,46* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,16* | € 150,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 169,96* | € 191,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|