Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 6686348 Steuertransformator, Trenntransformator 1 x 230 V, 400 V 1 x 230 V/AC 100 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710696-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6686348
EAN/GTIN:
     4048879066051
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Murr Elektronik 6686348 Steuertransformator,Trenntransformator 1 x 230 V,400 V 1 x 230 V/AC 100 VA

Einphasen-Steuer- und Trenntransformator Serie MTS

1 x 230 V,400 V
1 x 230 V/AC

100 VA

Integrierter Kombifuß für Schraub-Tragschienenbefestigung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V,400 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Isolationsklasse: T 40/B · Leistung: 100 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 98 mm · Schutzklasse: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C · Zulassungen, Normen: nach EN 61558 · Berührungsgeschützt nach EN 60529

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 98 x 84 x 86 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Länge:
98 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V|ツ| 400 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Marke:
Murrelektronik
Isolationsklasse:
T 40/B
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Typ (Hersteller-Typ):
MTS 0100-230-400/230
Montageart:
Fußwinkel
Eingangsspannung (num):
230 V | 400 V
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
100 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Schutzklasse:
IP20
weitere Zulassungen, Normen:
nach EN 61558 · Berührungsgeschützt nach EN 60529
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Steuertransformator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,41*
€ 46,89*
€ 4,00*
ab € 36,75*
€ 50,17*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 38,00*
€ 50,24*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,06*
€ 51,57*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 52,95*
€ 69,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.