Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VC 3,2/2/12 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 3.20 VA 133 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710644-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 3,2/2/12
EAN/GTIN:
     4016138538366
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Block VC 3,2/2/12 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 3.20 VA 133 mA

EI 38/13,6 Printtransformator VC 3.2 VA

1 x 230 V
2 x 12 V/AC
133 mA
3.20 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 133 mA · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.15 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105 · Leistung: 3.20 VA · Prüfspannung: 5000 V · Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE) · Umgebungstemperatur (max.): +60 °C · Wirkungsgrad (Details): 60 %

Hinweis:
Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches Datenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Prüfzeichen:
C-UL-US|ツ| ENEC 10 (VDE)
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 12 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
VC 3|ツ|2/2/12
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
133 mA
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
3.20 VA
Isolierstoffklasse:
VDE=B|ツ| UL=105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Wirkungsgrad (Details):
60 %
RoHS-konform:
Ja
Umgebungstemperatur (max.):
+60 °C
Prüfspannung:
5000 V
Gewicht:
0.15 kg
Produkt-Art:
Printtransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, printtrafo block, printtrafo, Block, VC 3, 2/2/12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,52*
€ 11,54*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 11,55*
7 Tage
36
€ 6,99*
ab € 17,17*
€ 24,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.