Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VB 1,5/1/12 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 1.50 VA 125 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710405-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 1,5/1/12
EAN/GTIN:
     4016138536508
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block VB 1,5/1/12 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 1.50 VA 125 mA

EI 30/12,5 Printtransformator VB 1,5 VA

1 x 230 V
1 x 12 V/AC
125 mA
1.50 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 125 mA · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.08 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105 · Leistung: 1.50 VA · Produktabmessung, Höhe: 23.8 mm · Prüfspannung: 5000 V · Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE) · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · Wirkungsgrad (Details): 57 %

Hinweis:
Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches Datenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Prüfzeichen:
C-UL-US|ツ| ENEC 10 (VDE)
Produktabmessung, Höhe:
23.8 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 12 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
VB 1|ツ|5/1/12
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
125 mA
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
1.50 VA
Isolierstoffklasse:
VDE=B|ツ| UL=105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Wirkungsgrad (Details):
57 %
RoHS-konform:
Ja
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Prüfspannung:
5000 V
Gewicht:
0.08 kg
Produkt-Art:
Printtransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 5,59*
€ 8,95*
ab € 3,63*
€ 5,64*
2 Tage
43
€ 5,95*
ab € 5,05*
€ 8,51*
Lager 102
107
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,11*
€ 6,90*
ab € 4,39*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.