Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 6686307 Steuertransformator, Trenntransformator 1 x 230 V, 400 V 1 x 230 V/AC 400 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710386-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6686307
EAN/GTIN:
     4048879066235
Suchbegriffe:
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Steuertrafo
Steuertransformator
Murr Elektronik 6686307 Steuertransformator,Trenntransformator 1 x 230 V,400 V 1 x 230 V/AC 400 VA

Einphasen-Steuer- und Trenntransformator Serie MST

1 x 230 V,400 V
1 x 230 V/AC

400 VA

Mit Schlüssellochaufhängung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V,400 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Isolationsklasse: T 40/B · Leistung: 400 VA · Montageart: Fußwinkel,Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 104.2 mm · Produktabmessung, Länge: 122.4 mm · Schutzklasse: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C · Zulassungen, Normen: nach EN 61558 · Berührungsgeschützt nach EN 60529

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 122.4 x 120 x 104.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
104.2 mm
Produktabmessung, Länge:
122.4 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V|ツ| 400 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Marke:
Murrelektronik
Isolationsklasse:
T 40/B
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Typ (Hersteller-Typ):
MST 0400-230-400/230
Montageart:
Fußwinkel | Hutschiene
Eingangsspannung (num):
230 V | 400 V
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
400 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Schutzklasse:
IP20
weitere Zulassungen, Normen:
nach EN 61558 · Berührungsgeschützt nach EN 60529
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Steuertransformator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,84*
€ 75,12*
1 Tag
8
€ 6,40*
ab € 58,20*
€ 75,13*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,77*
€ 79,39*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 76,26*
€ 97,25*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 77,76*
€ 100,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.