Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PIEZOSIRENE RMP-45SP-DT/PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-710373-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  710373-BP
EAN:  2050000355530
Suchbegriffe:
Piezo Sirene
Sirene
Artikeltext: Piezosirene RSP-Serie Schalldruckstarke Sirene mit kleinen Maßen. Anwendung: Alarmanlagen, Hausüberwachung, Haushaltsgeräte, usw.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 45 mm x 26 mm Ausführung: RMP-45SP-DT/PT Betriebsspannung: 3-16 V/DC Geräusch-Entwicklung: (pro 1m) 100 dB Stromaufnahme: (bei 12 V/DC) 35 mA. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Akustik-Bauteile > Signalwandler
Weitere Suchbegriffe: PIEZOSIRENE RMP-45SP-DT/PT
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,82*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG