Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VC 5,0/1/18 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 18 V/AC 5 VA 277 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710304-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 5,0/1/18
EAN/GTIN:
     4016138537666
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block VC 5,0/1/18 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 18 V/AC 5 VA 277 mA

EI 42/14,8 Printtransformator VC 5 VA

1 x 230 V
1 x 18 V/AC
277 mA
5 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 277 mA · Ausgangsspannung: 18 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.19 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105 · Leistung: 5 VA · Prüfspannung: 5000 V · Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE) · Umgebungstemperatur (max.): +50 °C · Wirkungsgrad (Details): 68 %

Hinweis:
Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches Datenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Prüfzeichen:
C-UL-US|ツ| ENEC 10 (VDE)
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 18 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
VC 5|ツ|0/1/18
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
277 mA
Ausgangsspannung:
18 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
5 VA
Isolierstoffklasse:
VDE=B|ツ| UL=105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Wirkungsgrad (Details):
68 %
RoHS-konform:
Ja
Umgebungstemperatur (max.):
+50 °C
Prüfspannung:
5000 V
Gewicht:
0.19 kg
Produkt-Art:
Printtransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,83*
€ 7,46*
€ 6,90*
ab € 6,11*
€ 7,48*
€ 8,95*
ab € 6,03*
€ 7,56*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 10,79*
1 Tag
26
€ 14,99*
ab € 11,77*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,215*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 3,05*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.