Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block FL 6/6 Printtransformator 2 x 115 V 2 x 6 V/AC 6 VA 500 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710299-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 6/6
EAN/GTIN:
     4016138537031
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
UI 30/10,5 Flachtransformator FL 6 VA

2 x 115 V
2 x 6 V/AC
500 mA
6 VA

Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung.
Geringe Bauhöhe.
Vakuum-Gießharzverguss
(selbstverlöschend , UL 94 V-O gelistet)
Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6, DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangs-Strom: 500 mA · Ausgangsspannung: 6 V/AC · Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 6 V/AC · Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 115 V · Eingangsspannung (num): 115 V · Frequenz (Details): 50 až 60 Hz · Gewicht: 0.18 kg · Inhalt: 1 St. · Isolierstoffklasse: VDE=E, UL=105 · Leistung: 6 VA · Produkt-Art: Printtransformator · Prüfspannung: 5000 V · Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE) · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): FL 6/6 · Wirkungsgrad (Details): 69 %

Hinweis:
Maßbild siehe technisches Datenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Prüfzeichen:
C-UL-US|ツ| ENEC 10 (VDE)
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 115 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 6 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
FL 6/6
Eingangsspannung (num):
115 V
Ausgangs-Strom:
500 mA
Ausgangsspannung:
6 V/AC
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
6 VA
Isolierstoffklasse:
VDE=E|ツ| UL=105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Wirkungsgrad (Details):
69 %
RoHS-konform:
Ja
Prüfspannung:
5000 V
Gewicht:
0.18 kg
Produkt-Art:
Printtransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,94*
€ 13,88*
€ 8,95*
ab € 9,33*
€ 13,89*
€ 6,90*
ab € 13,97*
€ 19,87*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 21,59*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 26,98*
€ 37,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.