Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VC 5,0/1/12 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 5 VA 416 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710278-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 5,0/1/12
EAN/GTIN:
     4016138537680
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block VC 5,0/1/12 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 5 VA 416 mA

EI 42/14,8 Printtransformator VC 5 VA

1 x 230 V
1 x 12 V/AC
416 mA
5 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 416 mA · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.19 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105 · Leistung: 5 VA · Prüfspannung: 5000 V · Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE) · Umgebungstemperatur (max.): +50 °C · Wirkungsgrad (Details): 68 %

Hinweis:
Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches Datenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Prüfzeichen:
C-UL-US|ツ| ENEC 10 (VDE)
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 12 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
VC 5|ツ|0/1/12
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
416 mA
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
5 VA
Isolierstoffklasse:
VDE=B|ツ| UL=105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Wirkungsgrad (Details):
68 %
RoHS-konform:
Ja
Umgebungstemperatur (max.):
+50 °C
Prüfspannung:
5000 V
Gewicht:
0.19 kg
Produkt-Art:
Printtransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,55*
€ 9,29*
€ 4,00*
ab € 8,31*
€ 13,21*
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 7,94*
€ 13,22*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,61*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,98*
€ 17,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,175*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,40*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.