Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VC 16/2/9 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 9 V/AC 16 VA 888 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710264-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 16/2/9
EAN/GTIN:
     4016138537710
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block VC 16/2/9 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 9 V/AC 16 VA 888 mA

EI 54/18,8 Printtransformator VC 16 VA

1 x 230 V
2 x 9 V/AC
888 mA
16 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 888 mA · Ausgangsspannung: 9 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.42 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105 · Leistung: 16 VA · Prüfspannung: 5000 V · Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE) · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Wirkungsgrad (Details): 76 %

Hinweis:
Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches Datenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Prüfzeichen:
C-UL-US|ツ| ENEC 10 (VDE)
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 9 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
VC 16/2/9
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
888 mA
Ausgangsspannung:
9 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
16 VA
Isolierstoffklasse:
VDE=B|ツ| UL=105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Wirkungsgrad (Details):
76 %
RoHS-konform:
Ja
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Prüfspannung:
5000 V
Gewicht:
0.42 kg
Produkt-Art:
Printtransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 11,60*
€ 16,76*
Lager 102
41
1
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 17,06*
1
€ 4,00*
ab € 11,38*
€ 17,12*
28
Frei Haus
ab € 14,32*
€ 17,25*
2 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 11,54*
€ 19,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.