Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VB 3,2/2/24 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 24 V/AC 3.2 VA 66 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710237-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 3,2/2/24
EAN/GTIN:
     4016138538076
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Block VB 3,2/2/24 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 24 V/AC 3.2 VA 66 mA

EI 38/13,6 Printtransformator VB 3,2 VA

1 x 230 V
2 x 24 V/AC
66 mA
3.2 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 66 mA · Ausgangsspannung: 24 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.17 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105 · Leistung: 3.2 VA · Produktabmessung, Höhe: 30.8 mm · Prüfspannung: 5000 V · Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE) · Umgebungstemperatur (max.): +50 °C · Wirkungsgrad (Details): 58 %

Hinweis:
Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches Datenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Prüfzeichen:
C-UL-US|ツ| ENEC 10 (VDE)
Produktabmessung, Höhe:
30.8 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 24 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
VB 3|ツ|2/2/24
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
66 mA
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
3.2 VA
Isolierstoffklasse:
VDE=B|ツ| UL=105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Wirkungsgrad (Details):
58 %
RoHS-konform:
Ja
Umgebungstemperatur (max.):
+50 °C
Prüfspannung:
5000 V
Gewicht:
0.17 kg
Produkt-Art:
Printtransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,73*
€ 10,25*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 10,26*
€ 8,95*
ab € 6,81*
€ 10,76*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 15,32*
€ 21,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.