Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LAUTSPRECHER LSM-S2514K, 8 OHM, 0.8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-710229-BP
Hersteller:  Karl Heinz Mauz
Herst.-Nr.:  130005
EAN:  2050000361296

Artikeltext:

Miniaturlautsprecher LSM-SK Serie Kunststofflautsprecher mit Befestigungsflansch in rechteckiger Bauform zur Sprachübertragung sowie als Ruf- und Signaltongeber geeignet. Anwendung: Notebook, Modem, Multimedia-Tastaturen.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 25 x 14 x 5 mm Ausführung: LSM-S2514K Geräusch-Entwicklung: 82 dB Höhe: 5 mm Impedanz: 8 ? Nennbelastbarkeit: 800 mW Resonanz-Frequenz fo-;: 700 Hz Übertragungsbereich fo-;: 8000 Hz.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Akustik-Bauteile > Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: LAUTSPRECHER LSM-S2514K, 8 OHM, 0.8W
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 2,79*
Conrad
€ 4,16*
€ 3,04*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG