Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block RTE 300/2x24 Ringkerntransformator 300 VA 6.25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710215-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RTE 300/2x24
EAN/GTIN:
     4016138640717
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Block RTE 300/2x24 Ringkerntransformator 300 VA 6.25 A

Ringkern-Sicherheits-/Trenntransformator



6.25 A
300 VA

Integrierte, nicht auswechselbare Sicherung zum Schutz vor thermischer Überlastung. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad. Doppelausgangsspannung für Reihen- oder Parallelschaltung. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausgangs-Strom: 6.25 A · Ausgangsspannung: 24 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 3.10 kg · Isolierstoffklasse: B · Leistung: 300 VA · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Ø: 127 mm · Prüfspannung: 4000 V · Schutzklasse: II (vorbereitet) · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Zulassungen, Normen: IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6

Lieferumfang:
Zwei flexible Isolierscheiben, 1 Metallplatte und Schraube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 127 mm x 64 mm
Produktabmessung, Ø:
127 mm
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
RTE 300/2x24
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
6.25 A
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Leistung:
300 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
B
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 61558-2-4; 2-6|ツ| DIN EN 61558-2-4; 2-6|ツ| VDE 0570 Teil 2-4; 2-6
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Prüfspannung:
4000 V
Gewicht:
3.10 kg
Produkt-Art:
Ringkerntransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Spartrafo, Spartransformator, ringkerntrafo 300va, ringkerntrafo, block ringkerntransformatoren, Block, RTE 300/2x24, Ringtrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,93*
€ 102,98*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 79,28*
€ 102,99*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 146,14*
€ 182,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sedlbauer
535742
ab € 97,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.