Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LAUTSPRECHER LSM-S30M/K, 8 OHM, 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-710205-BP
Hersteller:  Karl Heinz Mauz
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000336010
Artikeltext: Miniaturlautsprecher LSM-SK Serie Kunststofflautsprecher mit Befestigungsflansch in rechteckiger Bauform zur Sprachübertragung sowie als Ruf- und Signaltongeber geeignet. Anwendung: Notebook, Modem, Multimedia-Tastaturen.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 40 x 28 x 11.8 mm Ausführung: LSM-S30M/K Geräusch-Entwicklung: 84 dB Höhe: 11.8 mm Impedanz: 8 ? Nennbelastbarkeit: 2000 mW Resonanz-Frequenz fo~: 450 Hz Übertragungsbereich fo~: 20000 Hz. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Akustik-Bauteile > Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: LAUTSPRECHER LSM-S30M/K, 8 OHM, 2W
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 3,75*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG