Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaisklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     102-709965-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2941659
EAN/GTIN:
     4017918080563
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
Aktor-Variante verfügbar. Einlegebrücken EB-DIK.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
108 V | 132 V
Ausgangsspannung:
3 V | 48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
true
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,99*
€ 43,69*
24 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 41,54*
€ 45,30*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 38,24*
€ 49,39*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 37,68*
€ 50,33*
Lager 102
14 Tage
60
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,431*
€ 60,062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 60,062*
€ 71,47378
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,512*
€ 70,81928
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,111*
€ 70,34209
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,431*
€ 65,96289
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 600,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
€ 1,5925*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
€ 2,663*
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
€ 0,659*
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
€ 0,873*
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
€ 1,161*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
€ 1,452*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
€ 2,532*
Zubehör
Fibox
EKV 12 DIN-35 RAIL
€ 2,07*
Zubehör
Fibox
EKV 32 DIN-35 RAIL
€ 6,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2716949
€ 0,89711*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
€ 0,638*
Zubehör
Phoenix Contact
5060935
€ 0,5477*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.