Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     102-709714-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2944203
EAN/GTIN:
     4017918081508
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 5-36 V DC/ max. 1 A
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
4.5 V | 5.5 V
Ausgangsspannung:
5 V | 36 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 41,60*
€ 44,74*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 43,63*
€ 46,94*
66 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 43,87*
€ 46,98*
11 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 44,35*
€ 47,53*
Lager 102
14 Tage
150
10
Frei Haus
ab € 60,722*
€ 65,449*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 65,449*
€ 77,88431
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,609*
€ 76,88471
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,172*
€ 76,36468
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,722*
€ 72,25918
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 654,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.