Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaismodul


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     102-709627-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2948746
EAN/GTIN:
     4017918083410
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 12-60 V DC/max. 1 A
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19.2 V | 28.8 V
Ausgangsspannung:
12 V | 60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
true
Weitere Suchbegriffe: Optokoppler, Relaismodul, leistungsrelais
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 74,36*
€ 79,67*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 77,11*
€ 82,62*
66 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,92*
€ 82,70*
24 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 79,74*
€ 86,18*
Lager 102
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.151,42*
€ 1.215,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.215,29*
€ 1.446,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.210,73*
€ 1.440,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.187,11*
€ 1.412,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.155,69*
€ 1.375,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.151,42*
€ 1.370,19
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 115,142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.