Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HF-Drossel SMD 0603 20 nH 0.12 Ω 0.7 A Würth Elektronik WE-KI 744761120C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     102-709481-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744761120C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
WE-KI Hochfrequenzdrossel SMD-Induktivität

Merkmale:
Hohe Güte
Hohe thermische Stabilität
Empfohlenes Lötverfahren: Reflow
Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
Induktivitätstoleranz: 5% bzw. 0,2 nH (2% auf Anfrage)
Höchstmögliche Eigenresonanzfrequenz bis zu max. 12,5 GHz

Anwendungen:
Bluetooth
SAT-Receiver
Wireless LAN
Set-Top Boxen
Breitbandige Signalübertragung
Ideal für Applikationen der Telekommunikation
Speziell enwickelt für Hochfrequenzanwendungen

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Gewicht: 0.04 g · Induktivität: 20 nH · Induktivität-Typ (Kategorisierung): HF-Drossel · Inhalt: 1 St. · Material: Keramik · Mess-Frequenz: 250 MHz · Nennstrom: 0.7 A · Produktabmessung, Breite: 1.15 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.9 mm · Produktabmessung, Länge: 1.65 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): WE-KI 744761120C · Widerstandswert (Widerstand): 0.12 Ω

Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Würth Elektronik, 744761120C, WE-KI 744761120C, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,53*
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,54*
€ 5,95*
ab € 0,291*
€ 0,978*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 118,93*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 117,93*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 118,97*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 127,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG