Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HF-Drossel SMD 0402 3.3 nH 0.066 Ω 0.84 A Würth Elektronik WE-KI 744765033A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     102-709331-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744765033A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
WE-KI Hochfrequenzdrossel SMD-Induktivität

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0402 · Frequenz: 250 MHz · Gewicht: 0.02 g · Induktivität: 3.3 nH · Induktivität-Typ (Kategorisierung): HF-Drossel · Inhalt: 1 St. · Material: Keramik · Mess-Frequenz: 250 MHz · Nennstrom: 0.84 A · Produktabmessung, Breite: 0.55 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.5 mm · Produktabmessung, Länge: 1 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): WE-KI 744765033A · Widerstandswert (Widerstand): 0.066 Ω

Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Würth Elektronik, 744765033A, WE-KI 744765033A, Drossel, Spule
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 0,28*
€ 0,42*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,56*
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,56*
€ 5,95*
ab € 0,273*
€ 1,027*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 113,90*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 113,93*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 104,85*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 123,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG