Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

604108 Drucktaster 12 V 0.03 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-709174-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     604108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturtaster
miniaturtaster
Subminiatur-Flachtaster 12 V/DC 30 mA mit LED

Dieser hochwertige Taster besitzt einen Schließer- und einen Öffnerkontakt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Ausführung (allgemein): Momentkontakt · Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Frontplatten-Ausschnitt: 17.5 x 12.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Inhalt: 1 St. · Kontakt-Widerstand: < 50 mΩ · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Lebensdauer (elektrisch): 500000 Schaltzyklen · Leuchtfarbe: Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Plattenstärke (max.): 7.8 mm · Produktabmessung, Breite: 12.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 17.5 mm · Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Drucktaster · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltspannung: 12 V · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.03 A · Typ (Hersteller-Typ): 604108

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Suchbegriffe: 604108, Drucktaster, Einbautaster, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG