Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klappferrit mit Schlüsseltechnologie 241 Ω Kabel-Ø (max.) 8.5 mm (L x B x H) 40.5 x 21 x 24.5 mm Würth Elektronik STAR-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     102-709119-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271132S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
Klappferrit
würth elektronik ferritkern
STAR-TEC Klappferrit mit Schlüsseltechnologie

Schlüsseltechnologie zum Schutz vor unerlaubtem Entfernen.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 33.86 g · Impedanz bei 100 MHz: 241 Ω · Impedanz bei 25 MHz: 141 Ω · Induktivität-Besonderheiten: mit Schlüsseltechnologie · Induktivität-Typ (Kategorisierung): Klappferrit · Inhalt: 1 St. · Kabel-Ø (max.): 8.5 mm · Kabel-Ø (min.): 7 mm · Kabel-Ø-Bereich: 7 - 8.5 mm · Material: Ferrit · Material-Eigenschaft: 4W620 · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 24.5 mm · Produktabmessung, Länge: 40.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): STAR-TEC 74271132S

Hinweis:
Schlüssel bitte separat bestellen.
Weitere Suchbegriffe: klappferrit, Würth Elektronik, 74271132S, STAR-TEC 74271132S
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 3,99*
€ 5,34*
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,99*
€ 4,00*
ab € 3,83*
€ 5,99*
€ 5,95*
ab € 3,49*
€ 7,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74271
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG