Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klappferrit mit Schlüsseltechnologie 241 Ω Kabel-Ø (max.) 8.5 mm (L x B x H) 40.5 x 21 x 24.5 mm Würth Elektronik STAR-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     102-709117-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappferrit
klappferrit
STAR-TEC Klappferrit mit Schlüsseltechnologie

Schlüsseltechnologie zum Schutz vor unerlaubtem Entfernen.

Technische Daten:
Farbe: Grau · Gewicht: 32.56 g · Impedanz bei 100 MHz: 241 Ω · Impedanz bei 25 MHz: 141 Ω · Induktivität-Besonderheiten: mit Schlüsseltechnologie · Induktivität-Typ (Kategorisierung): Klappferrit · Inhalt: 1 St. · Kabel-Ø (max.): 8.5 mm · Kabel-Ø (min.): 7 mm · Kabel-Ø-Bereich: 7 - 8.5 mm · Material: Ferrit · Material-Eigenschaft: 4W620 · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 24.5 mm · Produktabmessung, Länge: 40.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): STAR-TEC 74271132

Hinweis:
Schlüssel bitte separat bestellen.
Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 74271132, STAR-TEC 74271132
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,96*
€ 4,00*
ab € 3,77*
€ 5,96*
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,02*
€ 5,95*
ab € 3,79*
€ 7,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
7427713
ab € 1,245*
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 125,06*
Zubehör
Würth Elektronik
74271
ab € 0,21*
Zubehör
Würth Elektronik
7427711
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.