Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Microchip Technology DV164035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708803-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DV164035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
MPLAB® ICD 3 In-Circuit Debugger

MPLAB® ICD 3 In-Circuit Debugger-System ist Microchips kostengünstigster Hochgeschwindigkeits-Hardware-Debugger/Programmer für Microchip® Flash-Digital-Signal-Controller (DSC) und Mikrocontroller (MCU). Es debuggt und programmiert PIC® Flash-Mikrocontroller und dsPIC® DSCs mit der leistungsfähigen und dennoch einfach zu bedienenden, grafischen Benutzeroberfläche des MPLAB® Integrated Development Environment (IDE). Das MPLAB® ICD 3 In-Circuit Debugger Probe wird an den PC mit einer High-Speed-USB 2.0-Schnittstelle angeschlossen und ist mit dem Ziel mit nur einem Stecker mit dem MPLAB® ICD 2 oder MPLAB® REAL ICE-System (RJ-11) kompatibel verbunden. MPLAB® ICD 3 unterstützt alle Emulation Header.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC / dsPIC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Microchip Technology · Serie (Embedded Mikrocontroller): MPLAB® · Technologie (Mikro-Controller): Debugger/Programmer · Tool-Typ: Debugger · Typ (Hersteller-Typ): DV164035

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Mikrocontroller, Mikroprozessor, Programmiergerät, eval board microchip, mikrocontroller, Microchip Technology, DV164035, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,06*
€ 176,57*
Frei Haus
ab € 168,79*
€ 177,20*
Frei Haus
ab € 179,09*
€ 189,34*
€ 5,90*
ab € 181,26*
€ 190,55*
Lager 102
Frei Haus
ab € 232,53*
€ 243,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,49*
€ 289,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,67*
€ 287,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,97*
€ 281,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,53*
€ 276,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,81*
Zubehör
Microchip Technology
DM164120-4
ab € 24,08*
Zubehör
Microchip Technology
PIC12F508-I/SN
ab € 0,50*
Zubehör
Microchip Technology
PIC12F509-I/SN
ab € 0,544*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1516-I/SO
ab € 1,146*
Zubehör
Microchip Technology
AC162049
ab € 35,90*
Zubehör
Microchip Technology
AC162049-2
ab € 69,60*
Zubehör
Microchip Technology
AC164110
ab € 14,67*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 420,23*
Zubehör
Microchip Technology
AC162069
ab € 13,40*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1518-I/SO
ab € 1,21*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F1220-I/SO
ab € 2,43*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F1320-I/SO
ab € 2,66*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F202T-I/OT
ab € 0,37*
Zubehör
Microchip Technology
TC2030-MCP
ab € 33,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG